画像準備中

プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじサイズ(T)R1/4 注文コード47085604 品番ELL4-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥496
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)11.0 寸法D(mm)9.8 寸法L1(mm)17.2 寸法L2(mm)36.4 寸法L3(mm)24.9 寸法L4(mm)41.3 寸法d1(mm)7.0 チューブ挿入長さF(mm)13 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 形状90°ロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじサイズ(T)R1/4 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする