シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
Schneider Electric リレーソケット DINレール、パネル取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧:250V併用可能製品:Plug In Relay RUM (3CO)アクセサリタイプ:リレーソケットシリーズ:RUZ終結タイプ:ねじ
注文コード
47085694
品番
RUZSC3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:250V
併用可能製品:Plug In Relay RUM (3CO)
アクセサリタイプ:リレーソケット
シリーズ:RUZ
終結タイプ:ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応