ELL8-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 47085726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELL8-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 47085726 ELL8-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 47085726

プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじサイズ(T)R1/8 注文コード47085726 品番ELL8-PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)8.0 寸法D(mm)14.6 寸法L1(mm)20.7 寸法L2(mm)40.2 寸法L3(mm)28.4 寸法L4(mm)47.5 寸法d1(mm)5.0 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 形状90°ロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじサイズ(T)R1/8 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする