Harmony電磁リレー アクセサリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRZM 注文コード47085764 品番RZM031BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はシリーズなど35種類から選べます 他の種類を見る

Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。

付属品ダイオード+緑色LED 仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。 質量(kg)0.004 保護構造アクセサリー/セパレートパーツカテゴリー:保護アクセサリー シリーズRZM RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ保護モジュール 併用可能製品RSZシリーズリレーソケット 電圧制御範囲(V)24〜60(DC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする