ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/4
ねじサイズ
(T)R1/8
注文コード
47085787
品番
EY1/4-PT1/8
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
13.0
寸法L(mm)
43.4
寸法L11(mm)
24.7
寸法P3(mm)
14.4
寸法P4(mm)
12.2
寸法W(mm)
12.5
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
12.0×13.0
形状
Yジョイント
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40