シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Harmony電磁リレー アクセサリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RZM
注文コード
47085789
品番
RZM021FP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
付属品
バリスタ+緑色LED
仕様
RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。
質量(kg)
0.005
保護構造
アクセサリー/セパレートパーツカテゴリー:保護アクセサリー
シリーズ
RZM
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
保護モジュール
併用可能製品
RSZシリーズリレーソケット
電圧制御範囲(V)
110〜230(AC/DC)