ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
16
ねじサイズ
(T)R1/2
注文コード
47085796
品番
EY16-PT1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,450
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15.0
寸法D(mm)
28.0
寸法L(mm)
81.6
寸法L11(mm)
55.0
寸法P3(mm)
26.6
寸法P4(mm)
27.5
寸法W(mm)
27.5
チューブ挿入長さF(mm)
27
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×27.0
形状
Yジョイント
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
117
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47085796
EY16-PT1/2
08680781
EY16-PT1/2
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント
ニッタ
1個
¥
949
税込
¥
1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)