ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
5/16
ねじサイズ
(T)R1/4
注文コード
47085866
品番
EY5/16-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
11.0
寸法D(mm)
15.0
寸法L(mm)
50.8
寸法L11(mm)
28.7
寸法P3(mm)
16.3
寸法P4(mm)
14.2
寸法W(mm)
14.5
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
形状
Yジョイント
適合チューブ外径(inch)
5/16
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40