シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Harmony電磁リレー アクセサリー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RXM
注文コード
47085868
品番
RXM021RB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
この商品は
シリーズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
付属品
バリスタ
仕様
RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。
質量(kg)
-
保護構造
アクセサリー/セパレートパーツカテゴリー:保護アクセサリー
シリーズ
RXM
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
保護モジュール
併用可能製品
RPZシリーズリレーソケット、RXZシリーズリレーソケット
電圧制御範囲(V)
6〜24(AC/DC)