ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
(T)R1/8
注文コード
47085893
品番
EY6-R1/8-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
10.2
寸法L(mm)
29.7
寸法L1(mm)
20.7
寸法P3(mm)
10.2
寸法P4(mm)
11.0
寸法W(mm)
10.0
チューブ挿入長さF(mm)
11
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
形状
Yジョイント
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
(T)R1/8
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975