ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
プッシュワン Eシリーズ Yユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47085954
品番
EYB1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
21.5
寸法L(mm)
55.8
寸法L11(mm)
42.0
寸法P3(mm)
20.5
寸法P4(mm)
21.0
寸法W(mm)
21.0
寸法d1(mm)
21.5
チューブ挿入長さF1(mm)
21
チューブ挿入長さF2(mm)
21
形状
Yユニオン
適合チューブ外径(inch)
(d1)1/2
適合チューブ外径d2(inch)
1/2
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
33
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47085954
EYB1/2
08680790
EYB1/2
プッシュワン Eシリーズ Yユニオン
ニッタ
1個
¥
599
税込
¥
659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)