EYB5/16 プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタ 47086006 EYB5/16 プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタ 47086006 EYB5/16 プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタ 47086006

プッシュワン Eシリーズ Yユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47086006 品番EYB5/16
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法D2(mm)15.0 寸法L(mm)42.7 寸法L11(mm)28.7 寸法P3(mm)16.3 寸法P4(mm)14.2 寸法W(mm)14.5 寸法d1(mm)15.0 チューブ挿入長さF1(mm)16 チューブ挿入長さF2(mm)16 形状Yユニオン 適合チューブ外径(inch)(d1)5/16 適合チューブ外径d2(inch)5/16 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)14 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする