画像準備中

プッシュワン Eシリーズ Yユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47086015 品番EYB6-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)10.2 寸法L(mm)27.4 寸法L11(mm)20.7 寸法P3(mm)10.2 寸法P4(mm)11.0 寸法W(mm)10.0 寸法d2(mm)3.2 チューブ挿入長さF(mm)11 形状Yユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20〜+80 有効断面積(mm2)8.0 最小内径(Φmm)4.0 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする