ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ アダプタエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47086024
品番
EAL10
参考基準価格(税別)
¥463
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法D(mm)
17.5
寸法L1(mm)
24.7
寸法L10(mm)
22.7
寸法L2(mm)
41.2
寸法L3(mm)
33.0
寸法L4(mm)
50.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
挿入部外径D1(Φmm)
10
形状
アダプタエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
22
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
有効断面積(mm
2
)
35.0
最小内径(Φmm)
8.0