ニッタ
プッシュワン Eシリーズ アダプタエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
10
12
4
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47086067
品番
EAL8
参考基準価格(税別)
¥432
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法D(mm)
14.6
寸法L1(mm)
20.7
寸法L10(mm)
18.7
寸法L2(mm)
35.7
寸法L3(mm)
27.6
寸法L4(mm)
43.0
チューブ挿入長さF(mm)
16
挿入部外径D1(Φmm)
8
形状
アダプタエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
14
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
有効断面積(mm
2
)
20.0
最小内径(Φmm)
6.0