ニッタ
プッシュワン Eシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(inch)
1/4
1/2
1/4
3/8
5/16
ねじ寸法
R3/8
R1/2
R1/4
R3/8
M5×0.8
R1/8
ねじサイズ
(T)R3/8
(T)R1/2
(T)R1/4
(T)R3/8
(T)M5×0.8
(T)R1/8
ねじの種類
R
R
M
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47086137
品番
EC1/4-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
12.0
寸法L(mm)
25.4
寸法d1(mm)
4.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
二面幅h(mm)
4.0
形状
コネクタ
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
R
ねじ寸法
R3/8
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
32.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~80、(水)0~40
有効断面積(mm
2
)
12.0