曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(inch)
ねじ寸法M3×0.5
ねじサイズ(T)M3×0.5
ねじの種類
内容量1袋(10個)注文コード47086207品番EC3-M3-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
寸法A(mm)3.0寸法L(mm)13.0最小内径d1(Φmm)1.5チューブ挿入長さF(mm)9二面幅(H×Φ)(mm)5.5×6.0形状コネクタ適合チューブ外径(Φmm)3使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0ねじ寸法M3×0.5ねじサイズ(T)M3×0.5質量(g)2.0使用温度範囲(℃)-20~80有効断面積(mm2)2.0負圧性能(kPa)-99.975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする