曜日別特売
EC5/16-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ 47086252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC5/16-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ 47086252
EC5/16-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ 47086252

プッシュワン Eシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(inch)5/16
ねじ寸法R1/4
ねじサイズ(T)R1/4
ねじの種類R
内容量1個注文コード47086252品番EC5/16-PT1/4
参考基準価格(税別)¥299販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
寸法A(mm)11.0寸法D(mm)13.9寸法L(mm)24.9寸法d1(mm)6.0チューブ挿入長さF(mm)16二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4二面幅h(mm)6.0形状コネクタ適合チューブ外径(inch)5/16使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rねじ寸法R1/4ねじサイズ(T)R1/4質量(g)16.0使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40有効断面積(mm2)25.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする