ニッタ
プッシュワン Eシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(inch)
1/2
1/4
3/8
5/16
ねじ寸法
R1/8
R1/2
R1/4
R3/8
M5×0.8
R1/8
ねじサイズ
(T)R1/8
(T)R1/2
(T)R1/4
(T)R3/8
(T)M5×0.8
(T)R1/8
ねじの種類
R
M
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47086295
品番
EC6-R1/8-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
寸法A(mm)
7.3
寸法L(mm)
16.7
最小内径d1(Φmm)
4.0
チューブ挿入長さF(mm)
11
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
形状
コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじ寸法
R1/8
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
5.6
使用温度範囲(℃)
-20~80
有効断面積(mm
2
)
9.0
負圧性能(kPa)
-99.975