画像準備中

プッシュワン Eシリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47086785 品番ESU8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
配管ライン上で集中制御が可能です。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
無電解ニッケルめっきを施しています。
連結ピンを使用して連結できます。

形状インライン タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)+5〜+60 寸法L(mm)54.4 寸法L1(mm)30.0 最高使用圧力(MPa)1 寸法L2(mm)10.3 寸法M(mm)10.0 寸法N(mm)13.0 使用流体空気 寸法K(mm)(全開)47.7、(全閉)42.1 寸法P1(mm)9.2 寸法P2(mm)22.0 チューブ挿入長さF(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする