曜日別特売
ELWB10-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタ 47086812

 

ELWB10-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタ 47086812
ELWB10-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタ 47086812
ELWB10-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタ 47086812

プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード47086812品番ELWB10-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)11.0寸法D(mm)17.5寸法L1(mm)29.4寸法L2(mm)24.5寸法L3(mm)39.1寸法L4(mm)56.0寸法L5(mm)19.0チューブ挿入長さF(mm)19二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/4質量(g)72使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47086812ELWB10-PT1/408682050ELWB10-PT1/4画像準備中プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボニッタ1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする