ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47086846
品番
ELWB6-PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
12.6
寸法L1(mm)
22.8
寸法L2(mm)
18.8
寸法L3(mm)
30.5
寸法L4(mm)
42.3
寸法L5(mm)
13.5
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
形状
ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
33
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47086846
ELWB6-PT1/8
08682041
ELWB6-PT1/8
プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
ニッタ
1個
¥
899
税込
¥
989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)