ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
47086855
品番
ELWB8-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,150
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
11.0
寸法D(mm)
14.6
寸法L1(mm)
24.4
寸法L2(mm)
23.0
寸法L3(mm)
32.1
寸法L4(mm)
50.0
寸法L5(mm)
16.0
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
形状
ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47086855
ELWB8-PT1/4
08682025
ELWB8-PT1/4
プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
ニッタ
1個
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)