ET1/2-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタ 47086934 ET1/2-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタ 47086934 ET1/2-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタ 47086934

プッシュワン Eシリーズ ティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)1/2 ねじサイズ(T)R3/8 注文コード47086934 品番ET1/2-PT3/8
参考基準価格(税別)¥4,195 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12.0 寸法D(mm)21.5 寸法L1(mm)26.5 寸法L2(mm)36.7 寸法L4(mm)47.2 寸法L5(mm)52.9 寸法d1(mm)9.0 チューブ挿入長さF(mm)21 二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0 形状ティー 適合チューブ外径(inch)1/2 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)48 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする