ET16-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタ 47086977 ET16-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタ 47086977 ET16-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタ 47086977

プッシュワン Eシリーズ ティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)16 ねじサイズ(T)R3/8 注文コード47086977 品番ET16-PT3/8
参考基準価格(税別)¥1,342 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12.0 寸法D(mm)28.0 寸法L1(mm)34.9 寸法L2(mm)45.0 寸法L4(mm)58.8 寸法L5(mm)69.8 寸法d1(mm)11.0 チューブ挿入長さF(mm)27 二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)92 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする