ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
3
ねじサイズ
(T)M5×0.8
注文コード
47087022
品番
ET3-M5-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
6.3
寸法L1(mm)
10.7
寸法L2(mm)
13.0
寸法L4(mm)
16.0
寸法L5(mm)
21.3
寸法d1(mm)
2.5
チューブ挿入長さF(mm)
9
二面幅(H×Φ)(mm)
7.0×7.7
形状
ティー
適合チューブ外径(Φmm)
3
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
(T)M5×0.8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃
負圧性能(kPa)
-99.975