ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(inch)
5/16
ねじサイズ
(T)R1/8
注文コード
47087074
品番
ET5/16-PT1/8
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
15.0
寸法L1(mm)
20.6
寸法L2(mm)
26.2
寸法L4(mm)
33.5
寸法L5(mm)
41.2
寸法d1(mm)
5.0
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
形状
ティー
適合チューブ外径(inch)
5/16
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃