MET10-PT1/2 プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタ 47087101 MET10-PT1/2 プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタ 47087101 MET10-PT1/2 プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタ 47087101

プッシュワン Eシリーズ ティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじサイズ(T)R1/2 注文コード47087101 品番MET10-PT1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,625
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15.0 寸法L1(mm)24.6 寸法L2(mm)37.0 寸法L4(mm)47.4 寸法L5(mm)49.1 寸法d1(mm)12.0 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.0 二面幅H1(mm)18.0 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/2 質量(g)106 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃ 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする