ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47087634
品番
EUC1/4
参考基準価格(税別)
¥432
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
寸法L(mm)
32.8
寸法L1(mm)
16.4
寸法P1(mm)
6.0
寸法W(mm)
12.5
寸法d1(mm)
13.0
寸法d2(mm)
13.0
チューブ挿入長さF1(mm)
15
チューブ挿入長さF2(mm)
15
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(inch)
(d1)1/4
適合チューブ外径d2(inch)
1/4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃
最小内径(Φmm)
5.0