※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47087652
品番
EUC3/8
参考基準価格(税別)
¥545
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法L(mm)
41.2
寸法L1(mm)
20.6
寸法P1(mm)
8.5
寸法W(mm)
17.5
寸法d1(mm)
18.0
寸法d2(mm)
18.0
チューブ挿入長さF1(mm)
19
チューブ挿入長さF2(mm)
19
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(inch)
(d1)3/8
適合チューブ外径d2(inch)
3/8
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
14
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃
最小内径(Φmm)
9.0