EUC5/16 プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47087686 EUC5/16 プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47087686 EUC5/16 プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47087686

プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)(d1)5/16 注文コード47087686 品番EUC5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,260
この商品は適合チューブ外径など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)35.6 寸法L1(mm)17.8 寸法P1(mm)7.0 寸法W(mm)14.5 寸法d1(mm)15.0 寸法d2(mm)15.0 チューブ挿入長さF1(mm)16 チューブ挿入長さF2(mm)16 形状ユニオンコネクタ 適合チューブ外径(inch)(d1)5/16 適合チューブ外径d2(inch)5/16 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)8 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃ 最小内径(Φmm)7.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47087686 EUC5/16 08680887 EUC5/16 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 1個 319 税込351 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする