ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
47087704
品番
MEUC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
適合チューブ外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
19.0
寸法L(mm)
39.5
寸法L1(mm)
19.8
チューブ挿入長さF(mm)
19
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
49.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃
有効断面積(mm
2
)
45.0
最小内径(Φmm)
9.0
負圧性能(kPa)
-99.975