ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
47087713
品番
MEUC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,150
この商品は
適合チューブ外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
21.0
寸法L(mm)
41.4
寸法L1(mm)
20.7
チューブ挿入長さF(mm)
20
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
52.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃
有効断面積(mm
2
)
67.0
最小内径(Φmm)
11.0
負圧性能(kPa)
-99.975