ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
47087722
品番
MEUC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
適合チューブ外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
14.0
寸法L(mm)
31.6
寸法L1(mm)
15.8
チューブ挿入長さF(mm)
15
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
20.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃
有効断面積(mm
2
)
12.5
最小内径(Φmm)
5.0
負圧性能(kPa)
-99.975