ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
47087731
品番
MEUC8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,350
この商品は
適合チューブ外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
16.0
寸法L(mm)
32.6
寸法L1(mm)
16.3
チューブ挿入長さF(mm)
16
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
27.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃
有効断面積(mm
2
)
28.0
最小内径(Φmm)
7.0
負圧性能(kPa)
-99.975
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47087731
MEUC8
11473126
MEUC8
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ
1個
¥
539
税込
¥
593
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)