※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47087747
品番
EUT1/2
参考基準価格(税別)
¥877
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
27.5
寸法L5(mm)
54.9
寸法L6(mm)
27.5
寸法L8(mm)
38.0
寸法P1(mm)
12.6
寸法P2(mm)
25.0
寸法d1(mm)
21.5
チューブ挿入長さF1(mm)
21
チューブ挿入長さF2(mm)
21
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(inch)
(d1)1/2
適合チューブ外径d2(inch)
1/2
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
29
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃