ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47087774
品番
EUT3/8
参考基準価格(税別)
¥711
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
24.4
寸法L5(mm)
48.8
寸法L6(mm)
24.4
寸法L8(mm)
33.2
寸法P1(mm)
10.8
寸法P2(mm)
22.0
寸法d1(mm)
18.0
チューブ挿入長さF1(mm)
19
チューブ挿入長さF2(mm)
19
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(inch)
(d1)3/8
適合チューブ外径d2(inch)
3/8
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
22
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃