ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
47087792
品番
EUT4-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
適合チューブ外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
8.0
寸法L1(mm)
12.5
寸法L5(mm)
25.0
寸法L6(mm)
12.5
寸法L8(mm)
16.4
寸法P1(mm)
5.0
寸法P2(mm)
9.5
寸法W(mm)
8.0
チューブ挿入長さF(mm)
10
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃
最小内径(Φmm)
3.0
負圧性能(kPa)
-99.975