ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
(d1)5/16
注文コード
47087801
品番
EUT5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
適合チューブ外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
20.6
寸法L5(mm)
41.2
寸法L6(mm)
20.6
寸法L8(mm)
27.9
寸法P1(mm)
9.3
寸法P2(mm)
19.0
寸法d1(mm)
15.0
チューブ挿入長さF1(mm)
16
チューブ挿入長さF2(mm)
16
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(inch)
(d1)5/16
適合チューブ外径d2(inch)
5/16
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47087801
EUT5/16
08680896
EUT5/16
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
ニッタ
1個
¥
419
税込
¥
461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)