ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
47087826
品番
MEUT10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
適合チューブ外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
24.6
寸法L5(mm)
49.1
寸法L6(mm)
24.6
寸法L8(mm)
34.9
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅H1(mm)
18.0
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
70.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃
有効断面積(mm
2
)
32.5
最小内径(Φmm)
9.0
負圧性能(kPa)
-99.975