ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
47087844
品番
MEUT6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,330
この商品は
適合チューブ外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
18.7
寸法L5(mm)
37.4
寸法L6(mm)
18.7
寸法L8(mm)
25.6
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H1(mm)
12.0
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
25.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃
有効断面積(mm
2
)
9.5
最小内径(Φmm)
5.0
負圧性能(kPa)
-99.975