※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELB8-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 47087975 ELB8-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 47087975

プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじサイズ(T)R3/8 注文コード47087975 品番ELB8-PT3/8
参考基準価格(税別)¥737 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)13.9 寸法D(mm)14.6 寸法L1(mm)28.4 寸法L2(mm)24.4 寸法L3(mm)40.4 寸法L4(mm)40.5 寸法h(mm)8.0 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅(H×Φ)(mm)21.0×22.6 形状ユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)69 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
印刷機械の修理部品
製造業

まさかこのパーツがモノタロウで手に入ると思っていませんでした。部品に関する知識がなかったのですが、それぞれの寸法を確認して、交換したいパーツとサイズや機能が同じことを確認して購入しました。詳細な仕様が記載されているのでわかりやすく安心して購入できました。おかげで修理費が大幅に節約できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする