曜日別特売
AE45-G-08-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088693

 

AE45-G-08-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088693
AE45-G-08-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088693
AE45-G-08-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088693

ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様AE45管接続口径G1/2注文コード47088693品番AE45-G-08-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法C(mm)15.5内径D(Φmm)(最小)8.7寸法H(mm)12寸法L1(mm)87寸法L2(mm)29寸法X(mm)27材質スチール仕様AE45形状45°エルボ管接続口径G1/2呼称8接続ねじ種類G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47088693AE45-G-08-1411471891AE45-G-08-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
3,355
税込3,691
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする