曜日別特売
SE-PF-08-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088946

 

SE-PF-08-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088946
SE-PF-08-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088946
SE-PF-08-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088946

ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様SE管接続口径G1/2注文コード47088946品番SE-PF-08-14
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法B(mm)4.5寸法C(mm)16内径D(Φmm)(最小)9.5寸法H(mm)12寸法L(mm)61寸法X(mm)27材質スチール仕様SE形状ストレート管接続口径G1/2呼称8接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする