SE90-PF-16 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089576

 

SE90-PF-16 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089576
SE90-PF-16 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089576
SE90-PF-16 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089576

ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様SE90管接続口径G1注文コード47089576品番SE90-PF-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法B1(mm)12.5寸法B2(mm)12.5寸法C(mm)28内径D(Φmm)(最小)20.9寸法H(mm)16.5寸法L1(mm)127材質スチール仕様SE90形状エルボ管接続口径G1呼称16接続ねじ種類G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47089576SE90-PF-1611472566SE90-PF-16画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 油圧配管、溶接機炭酸ガス配管、エア配管
その他業種

油圧配管のテストでは700気圧でも大丈夫でした。溶接機のホースも、ガス漏れしていたので、交換したところ、完璧に治りました。

2022-08-02
用途: 高圧洗車機ホースにカシメて使ってます
メンテナンス・サービス

現場合わせでホースの長さを調整してカシメ機で作業出来るので徴募してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする