SE-PF-03 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089585

 

SE-PF-03 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089585
SE-PF-03 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089585
SE-PF-03 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089585

ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個仕様SE管接続口径G1/4注文コード47089585品番SE-PF-03
参考基準価格(税別)¥1,272販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法B(mm)6寸法C(mm)9.5内径D(Φmm)(最小)2.8寸法H(mm)8寸法L(mm)58材質スチール仕様SE形状ストレート管接続口径G1/4呼称3接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 油圧配管、溶接機炭酸ガス配管、エア配管
その他業種

油圧配管のテストでは700気圧でも大丈夫でした。溶接機のホースも、ガス漏れしていたので、交換したところ、完璧に治りました。

2022-08-02
用途: 高圧洗車機ホースにカシメて使ってます
メンテナンス・サービス

現場合わせでホースの長さを調整してカシメ機で作業出来るので徴募してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする