ニッタ
マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじサイズ
(T)R1/8
(T)R1/8
(T)M5×0.8mm
ねじの種類
R
R
M
寸法A(mm)
11.0
11.0
4.0
寸法L(mm)
31.0
31.0
25.0
23.0
17.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090547
品番
103C-2M
参考基準価格(税別)
¥1,489
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
寸法A(mm)
11.0
寸法D(mm)
9.5
寸法L(mm)
31.0
寸法L1(mm)
8.0
寸法L2(mm)
3.0
寸法d(mm)
3
二面幅H1(mm)
10.0
二面幅H2(mm)
9.0
形状
カプラー
使用流体
空気、水、一般作動油
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
材質(本体)
真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
質量(g)
13.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
負圧性能(kPa)
-99.975