※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
ミニQ.D.C101 N2-1-1/4専用タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090583
品番
101C4-4T
参考基準価格(税別)
¥2,514
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
形状
カプラー
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
全長(mm)
61.1
材質(本体)
真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975