※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
ミニQ.D.C101 オスねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090653
品番
101N4-4M
参考基準価格(税別)
¥557
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
寸法A(mm)
16.6
寸法D(mm)
8.3
寸法L(mm)
35.4
寸法L1(mm)
4.8
寸法L2(mm)
14.0
二面幅H(mm)
14.0
形状
ニップル
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
材質(本体)
真鍮(C3604)
質量(g)
18.0
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975