※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
ミニQ.D.C101 メスねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090741
品番
101C4-2F
参考基準価格(税別)
¥2,421
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
寸法D(mm)
19.0
寸法L(mm)
48.0
寸法L1(mm)
10.0
寸法L2(mm)
19.5
二面幅H(mm)
19.0
形状
カプラー
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじサイズ
(T)Rc1/8
材質(本体)
真鍮(C3604)
質量(g)
67.5
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975